LEESON 132440.00 C184T17WC10A Pesumoottori 50-60 Hz | AJ2RXB 184TTWW16026

LEESON 132440.00 C184T17WC10A Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RXB Malli: 132440.00Ristiviite: 184TTWW16026

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,609.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiG
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184TC
Täyden kuorman ampeerit12.6 / 6.3
HP5 / 3
Hz50/60
EristysluokkaF
kW3.7 / 2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor83 / 76
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - G131597.00
    • Vaikutus 75%: 90.2
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6207
    • Tyyppikilpi: 081292
    • Käämitys: T84170
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)
    • S. F-ampeerit: 14.4 / 7.2
    • Vaikutus 100%: 89.5 / 88.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausLiitekehysPakkausPower FactorRPMPalvelukerroinAkselin dia.Hinta
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Pesukone | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "€965.38
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Pesukone | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "€822.36
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Pesukone | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "€875.77
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Pesukone | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "€1,034.63
LEESON 113473.00 C6T17VC4H Pesumoottori | AJ2QKA 056T17V5328 113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "€826.89
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Pesukone | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "€753.59
LEESON 116644.00 C6T17WC24C Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "€826.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 132440.00 C184T17WC10A Pesumoottori 50-60 hertsiä
€2,609.68 / yksikkö