LEESON 132236.00 C184T17FB62A yleiskäyttöinen moottori AJ2RWD C184T17FB62A

LEESON 132236.00 C184T17FB62A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2RWD Malli: 132236.00Ristiviite: C184T17FB62A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,274.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Kokoonpano180-001
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184T
Täyden kuorman ampeerit12.6 / 6.3
HP5
Hz60
EristysluokkaF
kW3.70
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K46
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor83
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)31.45
Laivan pituus (cm)51.13
Laivan leveys (cm)37.16

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 89.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 081298
    • Käämitys: T84170
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER
    • S. F-ampeerit: 14.4 / 7.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 132236.00 C184T17FB62A Yleiskäyttöinen moottori
€1,274.78 / yksikkö