LEESON 132232.00 C182T17DB57AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RWA C182T17DB57AA

LEESON 132232.00 C182T17DB57AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RWA Malli: 132232.00Ristiviite: C182T17DB57AA

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€829.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Kokoonpano180-002
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys182T
Täyden kuorman ampeerit8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW2.24 / 1.49
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor79 / 76
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
TyyppiTD
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.68
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 89.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 081298
    • Käämitys: T84173
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-ampeerit: 9.6 / 4.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 132232.00 C182T17DB57AA Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€829.89 / yksikkö