LEESON 131542.00 P184C17FB13C Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2RTF 48ZJ46 / P184C17FB13C

LEESON 131542.00 P184C17FB13C Yleiskäyttöinen maatalousmoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RTF Malli: 131542.00Ristiviite: 48ZJ46 / P184C17FB13C

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,000.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Kokoonpano180-033
KoodiK
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184T
Täyden kuorman ampeerit19.0
HP3
Hz60
EristysluokkaF
kW2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausBRD2972
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor68
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiCF
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)31.45
Laivan pituus (cm)51.13
Laivan leveys (cm)37.16

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 21.0
    • Vaikutus 100%: 75.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 081285
    • Käämitys: C8429
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: PUNAINEN (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausKokoonpanoMalliPower FactorAkselin dia.TyyppiJännitekehysHinta
LEESON 110086.00 M6C17FB11J Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QAC 48ZJ39 / M6C17FB11J 110086.004705 CED042545L585 / 8 "CF115 / 208-23056€869.83
LEESON 110087.00 M6C17FB9L Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QAD 48ZJ40 / M6C17FB9L 110087.002715 CED042545L645 / 8 "CF115 / 208-23056€825.17
LEESON 110088.00 M6C17FB10L Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QAE 48ZJ41 / M6C17FB10L 110088.002797 CED042545N635 / 8 "CF115 / 208-23056€1,179.36
LEESON 110089.00 M6K17FB3L Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QAF 48ZJ42 / M6K17FB3L 110089.002705 CED042540L735 / 8 "KF115 / 208-23056H€1,085.37
LEESON 110090.00 M6K17FB4M Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QAG 48ZJ44 / M6K17FB4M 110090.003706 CED042540L867 / 8 "KF23056HZ€1,274.03
LEESON 113256.00 M6C17FB66J Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QJL 48ZJ38 / M6C17FB66J 113256.003769 CED042545L555 / 8 "CF115 / 208-23056€778.58
LEESON 113938.00 M6K17FB39F Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QLW 48ZJ43 / M6K17FB39F 113938.002705 CED042540L737 / 8 "KF115 / 208-23056HZ€1,241.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 131542.00 P184C17FB13C Yleiskäyttöinen maatalousmoottori
€2,000.20 / yksikkö