LEESON 110088.00 M6C17FB10L Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QAE 48ZJ41 / M6C17FB10L

LEESON 110088.00 M6C17FB10L Yleiskäyttöinen maatalousmoottori

Varastossa
Tuote: AJ2QAE Malli: 110088.00Ristiviite: 48ZJ41 / M6C17FB10L

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,179.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Kokoonpano042545
KoodiK
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuorman ampeerit14 / 7
HP1
Hz60
EristysluokkaB
kW0.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus2797 CED
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor63
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.445
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 74
    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: C634259
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: PUNAINEN (ENAMEL)
    • S. F-ampeerit: 15 / 7.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausKokoonpanoMalliPower FactorAkselin dia.TyyppiJännitekehysHinta
LEESON 110086.00 M6C17FB11J Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QAC 48ZJ39 / M6C17FB11J 110086.004705 CED042545L585 / 8 "CF115 / 208-23056€869.83
LEESON 110087.00 M6C17FB9L Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QAD 48ZJ40 / M6C17FB9L 110087.002715 CED042545L645 / 8 "CF115 / 208-23056€825.17
LEESON 110089.00 M6K17FB3L Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QAF 48ZJ42 / M6K17FB3L 110089.002705 CED042540L735 / 8 "KF115 / 208-23056H€1,085.37
LEESON 110090.00 M6K17FB4M Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QAG 48ZJ44 / M6K17FB4M 110090.003706 CED042540L867 / 8 "KF23056HZ€1,274.03
LEESON 113256.00 M6C17FB66J Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QJL 48ZJ38 / M6C17FB66J 113256.003769 CED042545L555 / 8 "CF115 / 208-23056€778.58
LEESON 113938.00 M6K17FB39F Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2QLW 48ZJ43 / M6K17FB39F 113938.002705 CED042540L737 / 8 "KF115 / 208-23056HZ€1,241.47
LEESON 131541.00 P182C17FB12C Yleiskäyttöinen maatilan moottori | AJ2RTE 48ZJ45 / P182C17FB12C 131541.00BRD2971180-033L751 1 / 8 "CF115 / 208-230182T€1,950.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 110088.00 M6C17FB10L Yleiskäyttöinen maatalousmoottori
€1,179.36 / yksikkö