LEESON 131540.00 C184K17FC6D yksivaiheinen moottori AJ2RTD C184K17FC6D

LEESON 131540.00 C184K17FC6D yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RTD Malli: 131540.00Ristiviite: C184K17FC6D

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,079.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
Kokoonpano180-034
KoodiH
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184TC
Täyden kuorman ampeerit23
HP5
Hz60
EristysluokkaF
kW3.7
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor92
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiKF
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.15
Laivan korkeus (cm)31.45
Laivan pituus (cm)51.13
Laivan leveys (cm)37.16

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 81
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6206
    • Käämitys: K843
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoonpanoMallikWVoiteluMoottorin lämpösuojausAsennusPower FactorHinta
LEESON 101765.00 C4C17FC10C yksivaiheinen moottori AJ2PMD C4C17FC10C 101765.00Yksivaiheinen moottoriLO101765N0.19VARMISTA-Pyöreä54€535.16
LEESON 101766.00 C4C17FC9C yksivaiheinen moottori AJ2PME C4C17FC9C 101766.00Yksivaiheinen moottoriLO101766N0.25VARMISTA-Pyöreä59€536.66
LEESON 102864.00 C4C34FC12B yksivaiheinen moottori AJ2PNZ C4C34FC12B 102864.00Yksivaiheinen moottoriLO102864N0.37VARMISTA-Pyöreä68€513.34
LEESON 102865.00 M4C17FC33B yksivaiheinen moottori AJ2PPA M4C17FC33B 102865.00Yksivaiheinen moottoriLO102865-0.37VARMISTACEJ63CAPyöreä61€700.01
LEESON 102868.00 C4C17NC26B yksivaiheinen moottori AJ2PPD C4C17NC26B 102868.00Yksivaiheinen moottoriLO102868N0.19VARMISTA-Pyöreä57€532.90
LEESON 102869.00 M4C17NC27B yksivaiheinen moottori AJ2PPE M4C17NC27B 102869.00Yksivaiheinen moottoriLO102869N.25MULTEMP SRLCEG67 GtPyöreä63€602.15
LEESON 102872.00 M4C34FC14B yksivaiheinen moottori AJ2PPH M4C34FC14B 102872.00Yksivaiheinen moottoriLO102872N0.37VARMISTACEG67GAPyöreä68€545.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 131540.00 C184K17FC6D yksivaihemoottori
€2,079.67 / yksikkö