LEESON 122075.00 C143T34DC6A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RML C143T34DC6A

LEESON 122075.00 C143T34DC6A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RML Malli: 122075.00Ristiviite: C143T34DC6A

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€630.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun moottori
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys143JMV
Täyden kuorman ampeerit3.8 / 1.9
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.12 / .75
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor84 / 80.5
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15 / 1.0
TyyppiTD
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)20.62
Laivan pituus (cm)50.5
Laivan leveys (cm)26.04

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Vaikutus 75%: 88.3
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 92005-1
    • Käämitys: ZT2168
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: SININEN (JAUHE)
    • S. F-ampeerit: 4.4 / 2.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 122075.00 C143T34DC6A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€630.11 / yksikkö