LEESON 121878.00 CZ145T34WK27A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RKJ CZ145T34WK27A

LEESON 121878.00 CZ145T34WK27A Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RKJ Malli: 121878.00Ristiviite: CZ145T34WK27A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,977.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiN
MalliA
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuorman ampeerit8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW2.24 / 1.49
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor86
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081344
    • Käämitys: T632209
    • RYHMÄ: 3
    • S. F-ampeerit: 9.2 / 4.6

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaKokoonpanoMallikWPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin lämpösuojausTyyppikilpi RPMHinta
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B.56-40--€1,772.93
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B.56 / .37-40--€1,855.75
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B.75 / .56-40--€1,829.42
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Washdown -moottori 50-60 Hertz AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B.246 / .37-40--€2,233.10
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B.75-40--€2,014.81
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B.75 / .56-409700K46-€2,612.86
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Pesumoottori 50-60 Hz | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--€2,631.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 121878.00 CZ145T34WK27A Pesumoottori 50-60 hertsiä
€2,977.69 / yksikkö