WOODHEAD 1200980111 yksipäinen johtosarja, 5 napaa, uros ja saha, 24 AWG, 5 m

Tuote: CH2XAZ Malli: 1200980111Ristiviite: B05S07PP4M050
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin halkaisija0.315 "
Kaapelivaipan väriVioletti
Kaapelivaipan materiaaliPUR
Kaapelin pituus16.4 ft.
Kaapelin tyyppiKierretty pari
YhteystiedotKupariseos
Kytkimen tyyppikierteitetyt
kiilauraPeruuttaa
Napojen lukumäärä5
Suuntautuminen90 tutkinto
PlatingKulta
Lämpötila-alue-20 - 80 astetta C
TyyppiMies
Langan koko (AWG)24

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelivaipan väriKaapelin pituusKaapelin tyyppiNapojen lukumääräSuuntautuminenLämpötila-alueTyyppiHinta
WOODHEAD 1200980035 Kaksipäinen johdinsarja, 5 -napainen, naaras -uros, 24 AWG, 10 m | CG9XLA BB5S33PP4M100 1200980035Violetti32.81 ft.Kierretty pari590 tutkinto-20 - 80 astetta CNainen Mies-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200980034 Johdinsarja, 5 -napainen, uros Naaras, 8 m, 90 astetta, suojattu, PBU | CG9XLC BB5S33PP4M080 1200980034--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200980027 Johdinsarja, 5 -napainen, uros Naaras, 10 m, 90 asteen suora, suojattu, PBU | CG9XLE BB5S32PP4M100 1200980027--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200980021 Johdinsarja, 5 -napainen, uros Naaras, 5 m, suora, 90 astetta, suojattu, PBU | CG9XLG BB5S31PP4M050 1200980021--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200980018 Johdinsarja, 5 -napainen, uros Naaras, 24.3 m, suora, suojattu | CG9XLK BB5S30PP4M243 1200980018--------
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200980017 Kaksipäinen johdinsarja, 5 -napainen, naaras -uros, 24 AWG, 20 m | CG9XLM BB5S30PP4M200 1200980017Violetti65.62 ft.Kierretty pari5Suoraan-20 - 80 astetta CNainen Mies-
Tarjouspyyntö
WOODHEAD 1200980016 Johdinsarja, 5 -napainen, uros Naaras, 14 m, suora, suojattu, PBU | CG9XLP BB5S30PP4M140 1200980016--------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOODHEAD 1200980111 yksipäinen johtosarja, 5 napaa, uros ja saha, 24 AWG, 5 m