LEESON 120060.00 P145K17FC2M yksivaiheinen moottori AJ2REX P145K17FC2M

LEESON 120060.00 P145K17FC2M yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2REX Malli: 120060.00Ristiviite: P145K17FC2M

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,139.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksivaiheinen moottori
KoodiH
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuorman ampeerit18.4 / 9.2
HP2
Hz60
EristysluokkaF
kW1.49
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausBRJ44DB
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor86
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiKF
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 82
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: K634271
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoonpanoMallikWVoiteluMoottorin lämpösuojausAsennusPower FactorHinta
LEESON 101765.00 C4C17FC10C yksivaiheinen moottori AJ2PMD C4C17FC10C 101765.00Yksivaiheinen moottoriLO101765N0.19VARMISTA-Pyöreä54€437.04
LEESON 101766.00 C4C17FC9C yksivaiheinen moottori AJ2PME C4C17FC9C 101766.00Yksivaiheinen moottoriLO101766N0.25VARMISTA-Pyöreä59€345.75
LEESON 102864.00 C4C34FC12B yksivaiheinen moottori AJ2PNZ C4C34FC12B 102864.00Yksivaiheinen moottoriLO102864N0.37VARMISTA-Pyöreä68€387.03
LEESON 102865.00 M4C17FC33B yksivaiheinen moottori AJ2PPA M4C17FC33B 102865.00Yksivaiheinen moottoriLO102865-0.37VARMISTACEJ63CAPyöreä61€571.29
LEESON 102868.00 C4C17NC26B yksivaiheinen moottori AJ2PPD C4C17NC26B 102868.00Yksivaiheinen moottoriLO102868N0.19VARMISTA-Pyöreä57€434.67
LEESON 102869.00 M4C17NC27B yksivaiheinen moottori AJ2PPE M4C17NC27B 102869.00Yksivaiheinen moottoriLO102869N.25MULTEMP SRLCEG67 GtPyöreä63€491.45
LEESON 102872.00 M4C34FC14B yksivaiheinen moottori AJ2PPH M4C34FC14B 102872.00Yksivaiheinen moottoriLO102872N0.37VARMISTACEG67GAPyöreä68€445.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 120060.00 P145K17FC2M yksivaihemoottori
€1,139.02 / yksikkö