LEESON 119473.00 C6T34WC28A Pesumoottori | AJ2RCP 48ZG34 / C6T34WC28A

LEESON 119473.00 C6T34WC28A Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2RCP Malli: 119473.00Ristiviite: 48ZG34 / C6T34WC28A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,522.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiN
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit8.8-8 / 4
HP3
Hz60
EristysluokkaF
kW2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor86
KiertoREV
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.195

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 115976.00
    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081341
    • Käämitys: T632209
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)
    • S.F-vahvistimet: 10.1 - 9.2/4.6

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin lämpösuojausLiitekehysPakkausPower FactorRPMPalvelukerroinAkselin dia.Hinta
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Pesukone | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "€965.38
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Pesukone | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "€822.36
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Pesukone | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "€875.77
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Pesukone | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "€1,034.63
LEESON 113473.00 C6T17VC4H Pesumoottori | AJ2QKA 056T17V5328 113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "€826.89
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Pesukone | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "€753.59
LEESON 116644.00 C6T17WC24C Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "€826.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 119473.00 C6T34WC28A Pesumoottori
€1,522.85 / yksikkö