LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A yleiskäyttöinen moottori AJ2RAR CZ6C34VK4A

LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2RAR Malli: 119231.00Ristiviite: CZ6C34VK4A

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€472.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiK
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys56CZ
Täyden kuorman ampeerit12 / 6.8-6
HP1
Hz60
EristysluokkaF
kW0.75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor80
KiertoVALITTAVA CW
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiCN
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 66
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081120
    • Käämitys: C632217
    • RYHMÄ: 3
    • S.F-vahvistimet: 13.2 / 7.4-6.6

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWKiertoRPMPalvelukerroinHinta
LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B yleiskäyttöinen moottori AJ2QWP UZ6K11VB1B 116919.00KN56H8.4 / 4.4-4.23/4.56VALITTAVA CCW12001.0€3,976.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A Yleiskäyttöinen moottori
€472.48 / yksikkö