LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B yleiskäyttöinen moottori AJ2QWP UZ6K11VB1B

LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2QWP Malli: 116919.00Ristiviite: UZ6K11VB1B

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,976.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiH
VelvollisuusJatkuva
LiiteTENV
kehys56H
Täyden kuorman ampeerit8.4 / 4.4-4.2
HP3/4
Hz60
EristysluokkaF
kW.56
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausCEJ64CS
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1200
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiKN
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081120
    • Käämitys: K63642
    • RYHMÄ: 5
    • Maali: TARKISTA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWKiertoRPMPalvelukerroinHinta
LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A yleiskäyttöinen moottori AJ2RAR CZ6C34VK4A 119231.00CN56CZ12 / 6.8-610.75VALITTAVA CW36001.15€472.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B Yleiskäyttöinen moottori
€3,976.57 / yksikkö