LEESON 117878.00 M6C17FC178A yleiskäyttöinen moottori AJ2QZR M6C17FC178A

LEESON 117878.00 M6C17FC178A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2QZR Malli: 117878.00Ristiviite: M6C17FC178A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€516.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
KoodiN
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit6.6 / 3.1-3.3
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
kW0.25
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausMED 4772
AsennusPyöreä
PakkausF
Vaihe1
Power Factor60
suojausMANUAL
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.15
TyyppiCF
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)23.83
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)31.12

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - M002290.00 / M6C17FC140-A
    • Vaikutus 100%: 55
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: A-92005-23
    • Käämitys: ZC406
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA (JAUHE)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPkWMoottorin lämpösuojausPower FactorHinta
LEESON 117879.00 M6C17FC179A yleiskäyttöinen moottori AJ2QZT M6C17FC179A 117879.008.8 / 4.2-4.41/2.37MED 377858€581.38
LEESON 117881.00 M6C17FC181A yleiskäyttöinen moottori AJ2QZU M6C17FC181A 117881.0013.4 / 6.8-6.71.753706 CED69.5€1,456.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 117878.00 M6C17FC178A Yleiskäyttöinen moottori
€516.14 / yksikkö