HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG310250025072 Avaimenperä alamittainen 1/4 x 1/4 tuumaa 72 tuuman pituus | AD7JRU 4ETJ6

APPROVED VENDOR WWG310250025072 Näppäin Alikokoinen 1/4 x 1/4 tuumaa 72 tuumaa pituus

Tuote: AD7JRU Malli: WWG310250025072Ristiviite: 4ETJ6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€17.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus72 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB86
Koko1/4 x 1/4 "
Vetolujuus70,000 psi
Paksuustoleranssi0.0002 "
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310250025072 Näppäin Alikokoinen 1/4 x 1/4 tuumaa 72 tuumaa pituus
€17.04 / yksikkö