QORPAK PLA-03343 Purkki 1 unssi 43-400 Pk 980 | AD4PHY 41W332

QORPAK PLA-03343 Purkki 1 unssia 43-400 Pk 980

Varastossa
Tuote: AD4PHY Malli: PLA-03343Ristiviite: 41W332

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€869.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkki
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLuonnollinen
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko1 Oz.
SulkumateriaaliEi sisälly
Halkaisija42mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus40mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko43 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9955
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi3923300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK PLC-03693 Purkki 1 unssi - pakkaus 72 | AD4NBE 41U376 PLC-03693Luonnollinen1 Oz.polypropeeni38mm41mm43 - 400 mm€166.90
QORPAK PLC-03696 Jar 2 unssin pakkaus 48 | AD4NBF 41U377 PLC-03696Luonnollinen2 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto52mm46mm53 - 400 mm€134.23
QORPAK PLC-03697 Jar 2 unssipakkaus 48 | AD4NBG 41U378 PLC-03697Luonnollinen2 oz.polypropeeni52mm46mm53 - 400 mm€137.31
QORPAK PLC-03700 Jar 4 unssi - Pakkaus 36 | AD4NBH 41U379 PLC-03700Luonnollinen4 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto56mm70mm58 - 400 mm€118.53
QORPAK PLC-03701 Jar 4 unssi - Pakkaus 36 | AD4NBJ 41U380 PLC-03701Luonnollinen4 oz.polypropeeni56mm70mm58 - 400 mm€128.49
QORPAK PLC-03703 Purkki 8 unssia - pakkaus 36 | AD4NBK 41U381 PLC-03703Luonnollinen8 oz.Polypropeeni / polyeteenivaahto88mm64mm89 - 400 mm€219.95
QORPAK PLC-03704 Purkki 8 unssia - pakkaus 36 | AD4NBL 41U382 PLC-03704Luonnollinen8 oz.polypropeeni88mm64mm89 - 400 mm€212.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK PLA-03343 Purkki 1 unssia 43-400 Pk 980
€869.26 / yksikkö