LEESON 111962.00 C6T46DR7E Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QHA C6T46DR7E

LEESON 111962.00 C6T46DR7E Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2QHA Malli: 111962.00Ristiviite: C6T46DR7E

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,422.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Kokoonpano042506
KoodiK
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56H
Täyden kuorman ampeerit5 / 2.6
HP1 1/2/2/3
Hz50/60
EristysluokkaB
kW1.12 / .5
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusKestävä pohja
PakkausB
Vaihe3
Power Factor70.5 / 62.8
KiertoREV
RPM1800 / 1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTD
Jännite208-230 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 004001
    • Käämitys: T63 (4-6) 22
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: TARKISTA
    • Vaikutus 100%: 79.2 / 72.6

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 111962.00 C6T46DR7E Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€1,422.06 / yksikkö