LEESON 111953.00 C6S46DR1F yksivaiheinen moottori 50-60 Hertz AJ2QGQ C6S46DR1F

LEESON 111953.00 C6S46DR1F yksivaihemoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2QGQ Malli: 111953.00Ristiviite: C6S46DR1F

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€815.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Kokoonpano042506
KoodiN
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56H
Täyden kuorman ampeerit7.8 / 4.6
HP1/2 / .22
Hz50/60
EristysluokkaB
kW.37 / .164
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusKestävä pohja
PakkausB
Vaihe1
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800 / 1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiSD
Jännite115 / 115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)20.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 004001
    • Käämitys: S63 (4-6) 15
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: TARKISTA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkakWPower FactorRPMTyyppiHinta
LEESON 111954.00 C6C46DR2J yksivaiheinen moottori 50-60 Hertz AJ2QGR C6C46DR2J 111954.00115 / 11511.6 / 73 / 4 / 1 / 3B.56 / .24666.2 / 59.71800 / 1200KD€1,183.22
LEESON 111955.00 C6K46DR1J yksivaiheinen moottori 50-60 Hertz AJ2QGT C6K46DR1J 111955.00115 / 11513.2 / 9.51 / 7 / 16F.75 / .32877 / 601800 / 1800KD€1,389.46
LEESON 113373.00 C6K46DR3F-LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2QJZ C6K46DR3F 113373.00230 / 2306.5 / 4.61 / 7 / 16F.75 / .32876 / 591800 / 1800KD€1,389.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 111953.00 C6S46DR1F yksivaihemoottori 50-60 hertsiä
€815.91 / yksikkö