LEESON 111954.00 C6C46DR2J yksivaiheinen moottori 50-60 Hertz AJ2QGR C6C46DR2J

LEESON 111954.00 C6C46DR2J yksivaihemoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2QGR Malli: 111954.00Ristiviite: C6C46DR2J

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€965.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
Kokoonpano042506
KoodiH
Malli2VT
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56H
Täyden kuorman ampeerit11.6 / 7
HP3 / 4 / 1 / 3
Hz50/60
EristysluokkaB
kW.56 / .246
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusKestävä pohja
PakkausB
Vaihe1
Power Factor66.2 / 59.7
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800 / 1200
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiKD
Jännite115 / 115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 004001
    • Käämitys: C63 (4-6) 18
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • Vaikutus 100%: 64.9 / 55.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkakWPower FactorRPMTyyppiHinta
LEESON 111953.00 C6S46DR1F yksivaiheinen moottori 50-60 Hertz AJ2QGQ C6S46DR1F 111953.00115 / 1157.8 / 4.61/2 / .22B.37 / .164-1800 / 1800SD€713.87
LEESON 111955.00 C6K46DR1J yksivaiheinen moottori 50-60 Hertz AJ2QGT C6K46DR1J 111955.00115 / 11513.2 / 9.51 / 7 / 16F.75 / .32877 / 601800 / 1800KD€1,133.72
LEESON 113373.00 C6K46DR3F-LVI-moottori 50-60 Hertz AJ2QJZ C6K46DR3F 113373.00230 / 2306.5 / 4.61 / 7 / 16F.75 / .32876 / 591800 / 1800KD€1,133.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 111954.00 C6C46DR2J yksivaihemoottori 50-60 hertsiä
€965.16 / yksikkö