LEESON 110394.00 50 Hz Moottori 1/3 Hv 1425/110 V 220 Odp | AD56WDU 7GUF4 / C2C6DB14G

LEESON 110394.00 50 Hz moottori 1/3 Hp 1425 110/220 V 56 Odp

Varastossa
Tuote: AD7WDU Malli: 110394.00Ristiviite: 4GUF2 / C6C14DB5G

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€50.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
kehys56
Täyden kuorman ampeerit6.4/3.2
HP1/3
Hz50
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8"
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1425
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1401-1500
Palvelukerroin1.35
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
LämpösuojausEi eristetty
Jännite110/220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)20.17
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 110394.00 50 Hz moottori 1/3 Hp 1425 110/220 V 56 Odp
€50.83 / yksikkö