LEESON 108712.00 Rinnakkaisakseliset vaihdemoottorit, rinnakkais, 90 V DC, TEFC, 135 RPM, 210 in-lb Max vääntömomentti, 13, 1 | CR8PQP 794AX3

LEESON 108712.00 Rinnakkaisakseliset vaihdemoottorit, rinnakkais, 90 V DC, TEFC, 135 RPM, 210 in-lb maks. vääntömomentti, 13, 1

Varastossa
Tuote: CR8PQP Malli: 108712.00Ristiviite: 794AX3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,639.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParallel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LEESON M1135045.00 Vaihdemoottori, Oikea kulma, 90V DC, TENV, 250 RPM, 50 in-lb Max vääntömomentti, 10, 1 | CR8PMM 36x637 M1135045.00moottori€1,036.23
Tarjouspyyntö
LEESON M1125071.00 Moottori, Rinnakkais, 90VDC, TENV, 51 RPM, 130 in-lb | CR8PMN 36x874 M1125071.00moottori€1,019.69
LEESON M1125074.00 90 voltin tasavirtavaihdemoottori, rinnakkaisjännite, 90 VDC, TENV, 167 RPM, 43 in-lb | CR8PMP 36x633 M1125074.00DC-vaihdemoottori€1,007.16
LEESON M1125004.00 90 VDC vaihdemoottori 31 rpm, rinnakkaisjännite, 90 VDC, TENV, 100 rpm, 36 in-lb | CR8PMQ 36x883 M1125004.00Parallel€759.02
LEESON M1135065.00 Moottori, 1/4 Hp 180 V Tenv, Oikea kulma, 180 V DC | CR8PMR 36x855 M1135065.00moottori€1,055.04
LEESON M1125069.00 Moottori, rinnakkaisjännite, 90 V tasavirta, Tenv, 24 rpm, 280 in-Lb maks. vääntömomentti, 13/100 hv syöttö hevosvoimaa | CR8PMT 36x876 M1125069.00moottori€1,068.76
LEESON M1125073.00 Moottori, rinnakkaisjännite, 90 V tasavirta, Tenv, 94 rpm, 77 in-Lb maks. vääntömomentti, 13/100 hv syöttö hevosvoimaa | CR8PMU 36x856 M1125073.00moottori€1,204.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 108712.00 Rinnakkaisakseliset vaihdemoottorit, rinnakkais, 90 V DC, TEFC, 135 RPM, 210 in-lb maks. vääntömomentti, 13, 1
€2,639.83 / yksikkö