LEESON 108230.00 C4D17WK1 Pesukone | AJ2PWJ 48ZF52 / C4D17WK1

LEESON 108230.00 C4D17WK1 Pesumoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PWJ Malli: 108230.00Ristiviite: 48ZF52 / C4D17WK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,938.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria10
VelvollisuusJATKUU
Tehokkuus83.7%
LiiteTEFC
Form Factor1.38
kehys56C
HP1
EristysluokkaF
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusC-Face Jäykkä
PakkausPG659401.04Z
KiertoUUDELLEEN
RPM1750
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5 / 8 "
Vääntömomentti36 LB-IN
TyyppiDF
Jännite90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.3825
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6203
    • Laakeri PE: 6203
    • Vaikutus 100%: 83.7%
    • Tyyppikilpi: 080339
    • Käämitys: D5621
    • RYHMÄ: 1 A
    • Alaryhmä: A
    • Maali: 305053.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaLiiteHPEristysluokkaPakkausVääntömomenttiTyyppiHinta
LEESON 108226.00 C4D17VK1 Pesukone | AJ2PWE 48ZF50 / C4D17VK1 108226.00905.0TENV1/2FPG659401.04Z18 LB-INDN€1,384.94
LEESON 108227.00 C4D17VK2 Pesukone | AJ2PWF 48ZF53 / C4D17VK2 108227.001802.5TENV1/2FPG659401.04Z18 LB-INDN€1,319.78
LEESON 108228.00 C4D17VK3 Pesukone | AJ2PWG 48ZF51 / C4D17VK3 108228.00907.0TENV3/4FPG659401.04Z27 LB-INDN€1,580.47
LEESON 108229.00 C4D17VK4 Pesukone | AJ2PWH 48ZF54 / C4D17VK4 108229.001803.7TENV3/4FPG659401.04Z27 LB-INDN€1,556.45
LEESON 108231.00 C4D17WK2 Pesukone | AJ2PWK 48ZF55 / C4D17WK2 108231.001805TEFC1FPG659401.04Z36 LB-INDF€1,938.92
LEESON 108232.00 C4D17WK3 Pesukone | AJ2PWL 48ZF56 / C4D17WK3 108232.001807.6TEFC1.5HPG659401.04N54 LB-INDF€2,615.10
LEESON 108423.00 C4D17VK9 Pesukone | AJ2PWX 48ZF48 / C4D17VK9 108423.00902.7TENV1/4FPG659201.04A9 LB-INDN€1,189.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 108230.00 C4D17WK1 Pesumoottori
€1,938.92 / yksikkö