LEESON 107032.00 C4T17FZ48 vaihdemoottori | AJ2PVC C4T17FZ48

LEESON 107032.00 C4T17FZ48 Vaihdemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2PVC Malli: 107032.00Ristiviite: C4T17FZ48

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,715.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
KokoonpanoLO107032
KoodiK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit2/1
EristysluokkaF4
Maks. Ympäristön lämpötila40
Valmistaja SarjaP1100
Asennuserityinen
PakkausB
Vaihe3
KiertoUUDELLEEN
RPM22
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.3/4
Akselin tyyppiRinnakkainen
TyyppiTF
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HPKW: 5
    • S.F-vahvistimet: 2.1 / 1.05
    • Tyyppikilpi: 080573
    • Overrlung Ld .: 700
    • Käämitys: T5543
    • RYHMÄ: 3 D
    • Maali: M1305027.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanokehysTäyden kuorman ampeeritRPMHinta
LEESON 107025.00 C4T17FZ47 Vaihdemoottori | AJ2PUW C4T17FZ47 107025.00LO10702548Y1.6 / .818€2,370.86
LEESON 107026.00 C4T17FZ53 vaihdemoottori | AJ2PUX C4T17FZ53 107026.00LO10702648Y1.6 / .826€2,228.61
LEESON 107028.00 C4T17FZ55 vaihdemoottori | AJ2PUZ C4T17FZ55 107028.00LO10702848Y1.6 / .859-
Tarjouspyyntö
LEESON 107029.00 C4T17FZ56 vaihdemoottori | AJ2PVA C4T17FZ56 107029.00LO10702948Y1.6 / .891€2,181.36
LEESON 107033.00 C4T17FZ49 vaihdemoottori | AJ2PVD C4T17FZ49 107033.00LO10703348Y2/141€2,466.49
LEESON 107034.00 C4T17FZ50 vaihdemoottori | AJ2PVE C4T17FZ50 107034.00LO10703448Y2/159€2,293.84
LEESON 107035.00 C4T17FZ51 vaihdemoottori | AJ2PVF C4T17FZ51 107035.00LO10703548Y2/191€2,466.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 107032.00 C4T17FZ48 Vaihdemoottori
€1,715.13 / yksikkö