LEESON 102021.00B Välittömät peruutusmoottorit, 1/2 hv HP, 1, 625 tyyppikilven RPM, 115 V, S56C-runko, 3 johtoa

Varastossa
Tuote: CR8PUN Malli: 102021.00BRistiviite: 100704.00

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,648.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 102021.00B Välittömät peruutusmoottorit, 1/2 hv HP, 1, 625 tyyppikilven RPM, 115 V, S56C-runko, 3 johtoa
€1,648.19 / yksikkö