DAYTON 5ZKA6 Luver-setti harmaa 18-1/2 tuumaa H Teräs | AE7MXX

DAYTON 5ZKA6 säleikkösarja harmaa 18-1/2 tuuman H teräs

Varastossa
Tuote: AE7MXX Malli: 5ZKA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€97.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuorat Louver-sarjat
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunmaalannut
Korkeus18.5 "
EristysEi eristetty
MateriaaliTeräs
ShapeSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7322900045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
DAYTON 5ZJZ7 Louver -sarja harmaa 18-1 / 2 tuumaa H pystysuora | AE7MWN 5ZJZ718.5 "€72.79
DAYTON 5ZJZ8 Louver -sarja harmaa pystysuora 18-1 / 2 tuuman korkeus | AE7MWP 5ZJZ818.5 "€81.17
DAYTON 5ZJZ9 Louver -sarja pystysuoraan harmaana 18-1 / 2 tuuman korkeus | AE7MWQ 5ZJZ918.5 "€81.10
DAYTON 5ZKA0 Louver -sarja harmaa pystysuora teräs | AE7MXQ 5ZKA018.5 "€81.10
DAYTON 5ZKA1 -verkkosarja harmaa teräs 18-1 / 2 tuuman korkeus | AE7MXR 5ZKA118.5 "€83.17
DAYTON 5ZKA2 Luver-setti Teräsharmaa 18-1/2 tuuman korkeus | AE7MXT 5ZKA218.5 "€83.17
DAYTON 5ZKA3 Louver -sarja harmaa teräs pystysuora | AE7MXU 5ZKA318.5 "€84.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5ZKA6 säleikkösarja harmaa 18-1/2 tuuman H teräs
€97.03 / yksikkö