LEATHERHEAD TOOLS LB-30 Halligan-tanko, 30 tuuman pituus, korkeahiiliteräs

Varastossa
Tuote: AE4BCB Malli: LB-30Ristiviite: 5HYC4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€487.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalligan-baari
Suorittaa loppuunSinkkipinnoite
Pituus30 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
LEATHERHEAD TOOLS LB-36 Halligan Bar, 36 tuumaa pitkä, hiiliteräs | AE4BCC 5HYC5 LB-36Halligan-baari36 "€487.59
LEATHERHEAD-TYÖKALUT LB-24 Halligan Bar, 24 tuuman pituus, 6-1/2 tuuman pään koko, High Carbon Steel | AG2AMX 31AZ04 LB-24Halligan-baari24 "€477.15
LEATHERHEAD TOOLS LB-42 Halligan Bar, 42 tuuman pituus, hiiliteräs | CD8CBB LB-42Halligan-baari42 "€619.09
Tarjouspyyntö
LEATHERHEAD TOOLS LBM-20 Halligan Bar, 20 tuuman pituus, hiiliteräs | CD8CBC LBM-20Halligan-baari20 "€215.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS LB-30 Halligan-tanko, 30 tuuman pituus, korkeahiiliteräs
€487.59 / yksikkö