CARISTRAP 105WO vanteellinen polyesteri 1083 jalkaa - 2 kpl pakkaus | AD7EBL 4DWZ5

CARISTRAP 105WO-vanteista valmistettu polyesteri, 1083 jalkaa pitkä - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7EBL Malli: 105WORistiviite: 4DWZ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€346.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoviset vanteet
Murtolujuus3527 lb
Kelan leveys15 "
VäriVihreä
Ydin Dia.3.5 "
Pituus1083ft.
MateriaaliPolyesteri
Hihnan leveys1.25 "
Paksuus43.3 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.33
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3920690000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan leveysPituusHinta
CARISTRAP 105WO Strapping Polyester 525 jalan pituus - 2 kpl pakkaus | AD7EBK 4DWZ3 105WO18 "525ft.€154.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARISTRAP 105WO-vanteista valmistettu polyesteri, 1083 jalkaa pitkä - 2 kpl pakkaus
€346.40 / yksikkö