LEATHERHEAD TOOLS LB-36 Halligan-tanko, 36 tuuman pituus, korkeahiiliteräs

Varastossa
Tuote: AE4BCC Malli: LB-36Ristiviite: 5HYC5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€411.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalligan-baari
Suorittaa loppuunSinkkipinnoite
Pituus36 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3495
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)97.28
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Leatherhead Tools LB-36 halliganbar on ihanteellinen vetämiseen, nostamiseen ja kaukimiseen kunnostustöiden tai pakkotyöskentelyn aikana. Se on myös ihanteellinen autojen verhoilun poistamiseen irrotusprosessien aikana.

Ominaisuudet:

  • Siinä on korkea hiiliteräsrakenne rakenteen jäykkyyden vuoksi.
  • Tässä halligan-palkissa on sinkkipinnoite, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Ne tarjoavat täysin taotun rakenteen pitkän käyttöiän takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat halligan-baarin eri osat?

V. Halligan-tangon eri osia ovat adz (terävä, kirveen kaltainen pää), varsi (pitkä, suora kahva) ja haarukka (litteä, kynsiä muistuttava pää).

K. Kuinka ylläpitää halligan-baaria?

V. Halligan-tangon huolto vaatii säännöllistä öljyämistä, puhdistusta ja kulumisen tai vaurioiden tarkistamista.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
LEATHERHEAD TOOLS LB-30 Halligan Bar, 30 tuumaa pitkä, hiiliteräs | AE4BCB 5HYC4 LB-30Halligan-baari30 "€385.78
LEATHERHEAD-TYÖKALUT LB-24 Halligan Bar, 24 tuuman pituus, 6-1/2 tuuman pään koko, High Carbon Steel | AG2AMX 31AZ04 LB-24Halligan-baari24 "€467.60
LEATHERHEAD TOOLS LB-42 Halligan Bar, 42 tuuman pituus, hiiliteräs | CD8CBB LB-42Halligan-baari42 "€619.09
Tarjouspyyntö
LEATHERHEAD TOOLS LBM-20 Halligan Bar, 20 tuuman pituus, hiiliteräs | CD8CBC LBM-20Halligan-baari20 "€215.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS LB-36 Halligan-tanko, 36 tuuman pituus, korkeahiiliteräs
€411.26 / yksikkö