LCN 4040XP-HW/PA DKBRZ Manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, tumma pronssi | CD2KQD 28XR11

LCN 4040XP-HW/PA DKBRZ manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, tumma pronssi

Varastossa
Tuote: CD2KQD Malli: 4040XP-HW/PA DKBRZRistiviite: 28XR11

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€940.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
ADA-yhteensopivaEi
Varren materiaaliValettu alumiini
Varsi tyyppiTavallinen, rinnakkainen ja ylätaso
Lähempi suorituskykyHeavy Duty
Lähempänä tyyppiäPidä auki
VäriTumma pronssi
Ulko-oven leveysJopa 48 "
Suorittaa loppuunTumma pronssi jauhetakki
Asunnon syvyys2.25 "
Asunnon korkeus3.5 "
Asunnon pituus12.25 "
Sisällä ulkonaSisätilat ja ulkoa
Sisäoven leveysJopa 54 "
Manuaalinen (M) / Automaattinen (A)manuaalinen
Maks. Oven avaaminen180 Tutkinnot
Valmistaja SarjaLCN 4040
AsennustyyliRinnakkainen, säännöllinen, ylärunko
Kevään kokoSäädettävä 1 - 6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.346

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVarren materiaaliVarsi tyyppiValmistaja SarjaAsennustyyliVäriSuorittaa loppuunAsunnon syvyysHinta
LCN 4811-STD AL-ovensulkija, pneumaattinen raskas | AG2WBL 32MC23 4811-STD ALDoor CloserValurautaSäännöllinen-Tavallinen varsiAlumiiniAlumiini-€4,484.98
LCN 4011-REG LH AL Manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, alumiini | CD2KPY 28XP99 4011-REG LH ALDoor CloserValettu alumiiniSäännöllinenLCN 4011SäännöllinenAlumiiniLuonnollinen2.25 "€706.53
LCN 4011-REG RH AL Manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, alumiini | CD2KPZ 28XR01 4011-REG RH ALDoor CloserValettu alumiiniSäännöllinenLCN 4011SäännöllinenAlumiiniLuonnollinen2.25 "€727.24
LCN 4040XP-CUSH AL Manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, alumiini | CD2KQA 28XR05 4040XP-CUSH ALDoor CloserValettu alumiini-LCN 4040ParallelAlumiiniLuonnollinen2.25 "€745.85
LCN 4040XP-CUSH DKBRZ Manuaalinen hydraulinen ovensulkija, raskaat sisä- ja ulkotilat, tumma pronssi | CD2KQB 28XR07 4040XP-CUSH DKBRZDoor CloserValettu alumiiniKuusLCN 4040ParallelTumma pronssiTumma pronssi jauhetakki2.25 "€1,016.07
LCN 4040XP-HW/PA AL Manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, alumiini | CD2KQC 28XR10 4040XP-HW / PA ALDoor CloserValettu alumiiniPidä avoinna, tavallisena, rinnakkaisena ja ylhäälläLCN 4040Rinnakkainen, säännöllinen, ylärunkoAlumiiniLuonnollinen2.25 "€906.12
LCN 4040XP-HCUSH AL Manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, alumiini | CD2KQE 28XR12 4040XP-HCUSH ALDoor CloserValettu alumiiniPidä auki, CushLCN 4040ParallelAlumiiniLuonnollinen2.25 "€982.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LCN 4040XP-HW/PA DKBRZ manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, tumma pronssi
€940.55 / yksikkö