LCN 4811-STD AL-ovensulkija, pneumaattinen raskas | AG2WBL 32MC23

LCN 4811-STD AL Ovensulkija Pneumaattinen raskas käyttö

Varastossa
Tuote: AG2WBL Malli: 4811-STD ALRistiviite: 32MC23

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,484.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varren materiaaliValurauta
Varsi tyyppiSäännöllinen
Lähempi suorituskykyHeavy Duty
Lähempänä tyyppiäNormaali tulli
Käyttötilan sulkeminenPneumaattinen
VäriAlumiini
Oven luovutusEi-kätevä
Ulko-oven leveysJopa 36 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Asunnon korkeus3.5 "
Asunnon pituus20 "
Kotelon leveys3 5 / 16 "
Sisäoven leveysJopa 48 "
Maks. Oven avaaminen90 Tutkinnot
AsennustyyliTavallinen varsi
Projektio seinästä3-5 / 16 "
Kevään kokoSäädettävä 1 - 4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4825
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)100.97
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8302603000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennustarvikkeet (mukana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVarren materiaaliVarsi tyyppiValmistaja SarjaAsennustyyliVäriSuorittaa loppuunAsunnon syvyysHinta
LCN 4011-REG LH AL Manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, alumiini | CD2KPY 28XP99 4011-REG LH ALDoor CloserValettu alumiiniSäännöllinenLCN 4011SäännöllinenAlumiiniLuonnollinen2.25 "€706.53
LCN 4011-REG RH AL Manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, alumiini | CD2KPZ 28XR01 4011-REG RH ALDoor CloserValettu alumiiniSäännöllinenLCN 4011SäännöllinenAlumiiniLuonnollinen2.25 "€727.24
LCN 4040XP-CUSH AL Manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, alumiini | CD2KQA 28XR05 4040XP-CUSH ALDoor CloserValettu alumiini-LCN 4040ParallelAlumiiniLuonnollinen2.25 "€745.85
LCN 4040XP-CUSH DKBRZ Manuaalinen hydraulinen ovensulkija, raskaat sisä- ja ulkotilat, tumma pronssi | CD2KQB 28XR07 4040XP-CUSH DKBRZDoor CloserValettu alumiiniKuusLCN 4040ParallelTumma pronssiTumma pronssi jauhetakki2.25 "€1,016.07
LCN 4040XP-HW/PA AL Manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, alumiini | CD2KQC 28XR10 4040XP-HW / PA ALDoor CloserValettu alumiiniPidä avoinna, tavallisena, rinnakkaisena ja ylhäälläLCN 4040Rinnakkainen, säännöllinen, ylärunkoAlumiiniLuonnollinen2.25 "€906.12
LCN 4040XP-HW/PA DKBRZ Manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, tumma pronssi | CD2KQD 28XR11 4040XP-HW / PA DKBRZDoor CloserValettu alumiiniTavallinen, rinnakkainen ja ylätasoLCN 4040Rinnakkainen, säännöllinen, ylärunkoTumma pronssiTumma pronssi jauhetakki2.25 "€940.55
LCN 4040XP-HCUSH AL Manuaalinen hydraulinen ovensuljin, Heavy Duty sisä- ja ulkopuolelta, alumiini | CD2KQE 28XR12 4040XP-HCUSH ALDoor CloserValettu alumiiniPidä auki, CushLCN 4040ParallelAlumiiniLuonnollinen2.25 "€982.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LCN 4811-STD AL Ovensulkija Pneumaattinen raskas käyttö
€4,484.98 / yksikkö