Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST U08300.037.0400 Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 4 Inch Length, 25Pk | AB6DZB 21A901

EARNEST U08300.037.0400 vaunun pultti, 3/8-16 kierrekoko, 4 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AB6DZB Malli: U08300.037.0400Ristiviite: 21A901

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko25 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pää Dia.0.844 "
Pään korkeus0.208 "
Head TypePyöreä
Pituus4"
MateriaaliAlloy Steel
Neliön korkeus0.219 "
Neliön leveys0.388 "
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3257
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST U08300.037.0400 vaunun pultti, 3/8-16 kierrekoko, 4 tuuman pituus, 25 pk
€17.02 /pakkaus