Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LCN 4040SEH 120V AL Pinta-asennusvarsi ja telaketju, alumiinia | CR8NYY 46TZ26

LCN 4040SEH 120V AL pinta-asennusvarsi ja telaketju, alumiinia

Varastossa
Tuote: CR8NYY Malli: 4040SEH 120V ALRistiviite: 46TZ26

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,331.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeurata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LCN 8310-3856WS Pinta-asennustoimilaite, alumiini | CR8NYX 46TY62 8310-3856WStoimilaite€1,369.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LCN 4040SEH 120V AL pinta-asennusvarsi ja telaketju, alumiinia
€1,331.19 / yksikkö