Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO HPT507 P-ansa 1/2 tuuman luisti x tappi | AB6UXK 22FK19

LASCO HPT507 P-trap 1/2 tuuman liuku x tappi

Varastossa
Tuote: AB6UXK Malli: HPT507Ristiviite: 22FK19

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP-ansa
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiPistoke x liitin
Pituus3.83 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3917400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
LASCO HRT507 P-ansa 1/2 tuuman luisti x tappi | AF7QAB 22FK91 HRT5075"€3.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO HPT507 P-trap 1/2 tuuman liuku x tappi
€3.49 / yksikkö