Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 428020 Kytkin 2 tuuman luistin | AF7QEQ 22FM13

LASCO 428020 Kytkin 2 tuuman liuku

Varastossa
Tuote: AF7QEQ Malli: 428020Ristiviite: 22FM13

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkähylsyinen kytkentä
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Pituus3.97 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)1.02
Laivan leveys (cm)1.12
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
LASCO 428015 Kytkin 1-1 / 2 tuuman luistin | AF7QEP 22FM12 4280153.73 "1.5 "€2.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 428020 Kytkin 2 tuuman liuku
€3.20 / yksikkö