Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2A734 Ferrule 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AB8WMP

APPROVED VENDOR 2A734 holkki 3/8 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8WMP Malli: 2A734

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun holkki
Barb koko3 / 8 "
Reikä dia.0.5 "
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letku ulkopuolella Dia.11 / 16 "
Sisällä Dia.0.725 "
Pituus0.965 "
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Holkki sisäpuolella Dia. (Tuumaa) (0.725)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoReikä dia.Letku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Sisällä Dia.PituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2A733 Holkki 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AB8WMN 2A7331 / 4 "0.406 "1 / 4 "1 / 2 "0.525 "0.7 "€7.14
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2A735 Holkki 1/2 tuumaa - pakkaus 10 | AB8WMQ 2A7351 / 2 "0.687 "1 / 2 "13 / 16 "0.850 "0.965 "€10.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2A734 holkki 3/8 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus
€9.33 / yksikkö