Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 414130 Sivun ulostulon kyynärpää 1 x 1/2 tuuman luisti x Luisti x Fpt | AF7QBM 22FL37

LASCO 414130 Sivuulkon kyynärpää 1 x 1/2 tuuman liuku x liuku x fpt

Varastossa
Tuote: AF7QBM Malli: 414130Ristiviite: 22FL37

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta, sivupistoke
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä x FNPT
Pituus2.54 "
Max. Paine450 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1 "x 1/2"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusPutken kokoHinta
LASCO 414005 Sivun ulostulon kyynärpää 1/2 tuuman luisti x Liuku x Fpt | AF7QBC 22FL28 414005Liitäntä x Liitäntä x FNPT2"1 / 2 "€2.48
LASCO 414101 Sivun ulostulon kyynärpää 3 / x 1/2 tuuman luista x Luisti x Fpt | AF7QBN 22FL38 414101Liitäntä x Liitäntä x FNPT2.04 "3 / 4 "x 1 / 2"€3.75
LASCO 413015 Sivun ulostulon kyynärpää 1-1 / 2 tuuman luisto x luisti x luisti | AF7QEG 22FM04 413015Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia3.41 "1.5 "€4.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 414130 Sivuulkon kyynärpää 1 x 1/2 tuuman liuku x liuku x fpt
€4.78 / yksikkö