Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 3302005 Kyynärpää 35/64 x 35/64 tuuman asetyyli | AF7QNK 22FP15

LASCO 3302005 kyynärpää 35/64 x 35/64 tuumaa asetyyli

Varastossa
Tuote: AF7QNK Malli: 3302005Ristiviite: 22FP15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää
Barb koko35 / 64 "
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliasetyyli
Värisininen
Yhteyden tyyppiFIPT x Twist On Piikkilanka
Putken koko35 / 64 "
Temp. alue32 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
LASCO 3300005 Kyynärpää 35/64 x 1/2 tuuman asetyyli | AF7QND 22FP04 3300005MIPT x Twist On Piikkilanka1 / 2 "€0.81
LASCO 3300007 Kyynärpää 35/64 x 3/4 tuuman asetyyli | AF7QNE 22FP05 3300007MIPT x Twist On Piikkilanka3 / 4 "€0.87
LASCO 3201004 Kyynärpää 35/64 tuuman kaksinkertainen kierukka-asetyyli | AF7QNG 22FP07 3201004Twist On Piikkilanka-€0.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 3302005 kyynärpää 35/64 x 35/64 tuumaa asetyyli
€1.06 / yksikkö