Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 3101004 Tee 35/64 tuuman kaksoiskierre asetyyli | AF7QNH 22FP10

LASCO 3101004 Tee 35/64 tuuman Double Helix asetyyli

Varastossa
Tuote: AF7QNH Malli: 3101004Ristiviite: 22FP10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Barb koko35 / 64 "
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliasetyyli
Värisininen
Yhteyden tyyppiTwist On Piikkilanka
Temp. alue32 astetta 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPkg. MääräHinta
LASCO 3100005 Tee 35/64 x 1/2 tuuman asetyyli | AF7QNJ 22FP14 3100005MIPT x Twist On Piikkilanka100€79.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 3101004 Tee 35/64 tuuman Double Helix asetyyli
€0.71 / yksikkö