Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 1436075 Punainen urosadapteriliitin x Mnpt 1/2 x 1 PVC: ssä | AF7QMQ 22FN90

LASCO 1436075 punainen urossovitinliitin x Mnpt 1/2 x 1 PVC

Varastossa
Tuote: AF7QMQ Malli: 1436075Ristiviite: 22FN90

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennetään urosadapteria
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiLisää x MNPT
Pituus2.64 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1 / 2 "x 1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.41
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)0.28
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPituusPutken kokoHinta
LASCO 1436168 Punainen urosadapteriliitin x Mnpt 1 x 1-1 / 4 tuuman Pvc | AB6UYM 22FN96 1436168Lisää x MNPT2.81 "1 "x 1-1 / 4"€3.90
LASCO 1436074 Punainen urosadapterisovitin x Mnpt 1/2 tuuman PVC | AF7QMP 22FN89 1436074Lisää x MNPT2.6 "1 / 2 "€3.28
LASCO 1436101 Harmaa urosadapteriliitin x Mnpt 3/4 x 1/2 Pvc | AF7QMR 22FN91 1436101Lisää x MNPT2.61 "3 / 4 "x 1 / 2"€2.86
LASCO 1436102 Punainen urosadapterisarja x Mnpt 3/4 x 1 tuuman Pvc | AF7QMT 22FN92 1436102Lisää x MNPT2.6 "3 / 4 "x 1"€3.33
LASCO 1436131 Punainen urosadapteriliitin x Mnpt 1 tuuman PVC | AF7QMU 22FN93 1436131Lisää x MNPT2.6 "1"€2.94
LASCO 1436132 Punainen urosadapteriliitin x Mnpt 1-1 / 4 x 1 tuuman Pvc | AF7QMV 22FN94 1436132Lisää x MNPT2.6 "1 "x 1-1 / 4"€4.13
LASCO 1436133 Punainen urosadapteriliitin x Mnpt 1 x 1-1 / 2 tuuman Pvc | AF7QMW 22FN95 1436133Lisää x MNPT3.04 "1 "x 1-1 / 2"€6.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 1436075 punainen urossovitinliitin x Mnpt 1/2 x 1 PVC
€3.49 / yksikkö