Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 1402125 Naarasvähennyspaita x Fnpt 1 x 3/4 tuumaa PVC | AF7QLG 22FN58

LASCO 1402125 Naaraspuolinen supistava T-sisäke x Fnpt 1 x 3/4 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AF7QLG Malli: 1402125Ristiviite: 22FN58

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarasadapteri
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiLisää x Lisää x FNPT
Pituus4.46 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1 "x 3/4" x 3/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
LASCO 1402101 Naarasvähennyspaita x Fnpt 3/4 x 1/2 tuuman PVC | AF7QLF 22FN57 14021014.16 "3/4 "x 3/4" x 1/2 "€3.11
LASCO 1402130 Naarasvähennyspaita x Fnpt 1 x 1/2 tuuman PVC | AF7QLH 22FN59 14021304.17 "1 "x 1" x 1/2 "€4.13
LASCO 1402131 Nainen pienentävä t-paita x Fnpt 1 x 3/4 tuuman PVC | AF7QLJ 22FN60 14021314.48 "1 x 1 x 3/4 "€4.13
LASCO 1402166 Nainen pienentävä t-paita x Fnpt 1-1 / 4 x 1/2 tuuman PVC | AF7QLK 22FN61 14021664.41 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 "€5.41
LASCO 1402167 Nainen pienentävä t-paita x Fnpt 1-1 / 4 x 3/4 tuuman PVC | AF7QLL 22FN62 14021674.88 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€6.31
LASCO 1402168 Nainen pienentävä t-paita x Fnpt 1-1 / 4 x 1 tuuman PVC | AF7QLM 22FN63 14021684.78 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€6.65
LASCO 1402209 Nainen pienentävä t-paita x Fnpt 1-1 / 2 x 1/2 tuuman PVC | AF7QLN 22FN64 14022094.88 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€8.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 1402125 Naaraspuolinen supistava T-sisäke x Fnpt 1 x 3/4 tuuman PVC
€6.41 / yksikkö