Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 1401249 T-paidan pienentäminen 2 tuumaa x 2 tuumaa x 1 tuuma PVC | AF7QKZ 22FN51

LASCO 1401249 Supistava T-sisäke 2 tuumaa x 2 tuumaa x 1 tuumaa PVC

Varastossa
Tuote: AF7QKZ Malli: 1401249Ristiviite: 22FN51

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiliite
Pituus5.5 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2 "x 2" x 1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PainePutken kokoHinta
LASCO 1401-094 T-paidan pienennys 3/4 x 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa PVC | AF7PTQ 22FM98 1401-0943.79 "280 psi @ 73 astetta F3/4 "x 1/2" x 1/2 "€3.66
LASCO 1401-125 T-paidan pienentäminen 1 tuumaa x 3/4 tuumaa PVC | AF7PTT 22FN01 1401-1253.78 "270 psi @ 73 astetta F1 "x 3/4" x 3/4 "€5.41
LASCO 1401-131 T-paidan pienentäminen 1 tuumaa x 3/4 tuumaa PVC | AF7PTU 22FN02 1401-1314.48 "270 psi @ 73 astetta F1 "x 1" x 3/4 "€4.15
LASCO 1401-168 T-paidan pienentäminen 1-1 / 4 tuumaa x 1 tuuman PVC | AF7PTV 22FN03 1401-1684.36 "220 psi @ 73 astetta F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€5.04
LASCO 1401101 T-paidan pienennys 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa PVC | AF7QKT 22FN44 14011014.16 "-3/4 "x 3/4" x 1/2 "€3.65
LASCO 1401130 T-paidan pienentäminen 1 tuumaa x 1 tuumaa x 1/2 tuumaa PVC | AF7QKV 22FN46 14011303.79 "-1 "x 1" x 1/2 "€3.70
LASCO 1401167 T-paidan pienentäminen 1-1 / 4 x 3/4 tuuman PVC | AF7QKX 22FN49 14011674.37 "-1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€5.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 1401249 Supistava T-sisäke 2 tuumaa x 2 tuumaa x 1 tuumaa PVC
€10.51 / yksikkö