LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24C-1X4 Lämpötila työpaikan valo 120V 400W 36 000L | AG2LBC 31KZ65

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24C-1X4 Lämpötila työmaavalo 120V 400W 36 000L

Varastossa
Tuote: AG2LBC Malli: EPL-24C-1X4Ristiviite: 31KZ65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,457.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilapäinen työmaavalo
PerustyyliOstoskori
Värisininen
Johdon pituus250ft.
Mittari / kapellimestari14/3
Suojuksen tyyppipolykarbonaatti
Mukana lamppuEi
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti400
Valon jakautuminenTulva
Lumens36,000
Magneettinen vedäEi eristetty
Max. Korkeus36.25 "
NEC-johdonimitysSOOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Lampunpäiden määrä1
Nimetty elämä60,000 hr.
VaraosavalaisinValmistaja Nro. EPL-SB-400W-MH
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.02
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9405400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaraosavalaisinJohdon pituusMittari / kapellimestariJännitelampun tyyppiLampun wattiLumensMax. KorkeusHinta
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-16C-1MLED -lämpötilan työmaavalo 277V 150W 12 000L | AG2LBB 31KZ64 EPL-16C-1MLEDEi250ft.16/3120 / 277 VACLED15012,00029 "€5,041.43
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-QP-2X150LED-100 -lämpötilan työmaavalo 277V 300W 29 580L | AG2LBF 31KZ68 HAL-QP-2X150LED-100Ei100ft.16/3120 / 277 VACLED30029,580144.25 "€9,414.41
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-JH16C-1MLED-100 -lämpötilan työmaavalo 277V 150W 12 000L | AG2LBG 31KZ69 EPL-JH16C-1MLED-100Ei100ft.16/3120 / 277 VACLED15012,000135.25 "€6,275.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24C-1X4 Lämpötila työmaavalo 120V 400W 36 000L
€7,457.30 / yksikkö