LARSON ELECTRONICS LLC HAL-QP-2X150LED-100 -lämpötilan työmaavalo 277V 300W 29 580L | AG2LBF 31KZ68

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-QP-2X150LED-100 Lämpötila työmaavalo 277V 300W 29 580L

Varastossa
Tuote: AG2LBF Malli: HAL-QP-2X150LED-100Ristiviite: 31KZ68

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,101.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilapäinen työmaavalo
PerustyyliQuadpod
Värisininen
Johdon pituus100ft.
Mittari / kapellimestari16/3
Suojuksen tyyppiKarkaistu lasi
Mukana lamppuEi
lampun tyyppiLED
Lampun watti300
Valon jakautuminenTulva
Lumens29,580
Magneettinen vedäEi eristetty
Max. Korkeus144.25 "
NEC-johdonimitysSOOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Lampunpäiden määrä2
Nimetty elämä50,000 hr.
VaraosavalaisinEi
Jännite120 / 277 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi9405400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaraosavalaisinJohdon pituusMittari / kapellimestariJännitelampun tyyppiLampun wattiLumensMax. KorkeusHinta
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-16C-1MLED -lämpötilan työmaavalo 277V 150W 12 000L | AG2LBB 31KZ64 EPL-16C-1MLEDEi250ft.16/3120 / 277 VACLED15012,00029 "€5,542.19
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24C-1X4 Lämpötila työpaikan valo 120V 400W 36 000L | AG2LBC 31KZ65 EPL-24C-1X4Valmistaja Nro. EPL-SB-400W-MH250ft.14/3120 VACHalidi metalli40036,00036.25 "€8,198.01
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-JH16C-1MLED-100 -lämpötilan työmaavalo 277V 150W 12 000L | AG2LBG 31KZ69 EPL-JH16C-1MLED-100Ei100ft.16/3120 / 277 VACLED15012,000135.25 "€6,899.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-QP-2X150LED-100 Lämpötila työmaavalo 277V 300W 29 580L
€11,101.10 / yksikkö