LARSON ELECTRONICS LLC EPL-16C-1MLED -lämpötilan työmaavalo 277V 150W 12 000L | AG2LBB 31KZ64

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-16C-1MLED Lämpötilan työmaavalo 277V 150W 12 000L

Varastossa
Tuote: AG2LBB Malli: EPL-16C-1MLEDRistiviite: 31KZ64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,041.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilapäinen työmaavalo
PerustyyliOstoskori
Värisininen
Johdon pituus250ft.
Mittari / kapellimestari16/3
Suojuksen tyyppiKarkaistu lasi
Mukana lamppuEi
lampun tyyppiLED
Lampun watti150
Valon jakautuminenTulva
Lumens12,000
Magneettinen vedäEi eristetty
Max. Korkeus29 "
NEC-johdonimitysSOOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Lampunpäiden määrä1
Nimetty elämä60,000 hr.
VaraosavalaisinEi
Jännite120 / 277 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9405400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaraosavalaisinJohdon pituusMittari / kapellimestariJännitelampun tyyppiLampun wattiLumensMax. KorkeusHinta
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24C-1X4 Lämpötila työpaikan valo 120V 400W 36 000L | AG2LBC 31KZ65 EPL-24C-1X4Valmistaja Nro. EPL-SB-400W-MH250ft.14/3120 VACHalidi metalli40036,00036.25 "€7,457.30
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-QP-2X150LED-100 -lämpötilan työmaavalo 277V 300W 29 580L | AG2LBF 31KZ68 HAL-QP-2X150LED-100Ei100ft.16/3120 / 277 VACLED30029,580144.25 "€9,414.41
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-JH16C-1MLED-100 -lämpötilan työmaavalo 277V 150W 12 000L | AG2LBG 31KZ69 EPL-JH16C-1MLED-100Ei100ft.16/3120 / 277 VACLED15012,000135.25 "€6,275.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-16C-1MLED Lämpötilan työmaavalo 277V 150W 12 000L
€5,041.43 / yksikkö