Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0269.4121X50 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen 1.99 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RYK 3DFL5

KIPP K0269.4121X50 säädettävä kahva M12 ulkoinen 1.99 4.29 moderni muotoilu Ng

Varastossa
Tuote: AC8RYK Malli: K0269.4121X50Ristiviite: 3DFL5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus4.37 "
Nupin tyyppiModerni muotoilu
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus4.29 "
Ruuvin pituus1.99 "
TyyliNovo Grip
Kierteen kokoM12
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräMateriaaliKokonaispituusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0269.4121 Säädettävä kahva M12 Sisäinen 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RPG 3DEK7 K0269.4121Musta2.64 "Säädettävä kahvaMuovi4.29 "-Sisäinen säie€20.88
KIPP K0269.5121 Säädettävä kahva M12 Sisäinen 4.96 Moderni muotoilu Ng | AC8RPK 3DEL1 K0269.5121Musta3.11 "Säädettävä kahvaMuovi4.96 "-Sisäinen säie€25.29
KIPP K0269.4121X20 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen 0.78 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RYD 3DFK8 K0269.4121x20Musta3.19 "Säädettävä kahvaMuovi4.29 "0.78 "Ulkoinen ketju€23.10
KIPP K0269.4121X25 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen 0.99 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RYE 3DFK9 K0269.4121x25Musta3.37 "Säädettävä kahvaMuovi4.29 "0.99 "Ulkoinen ketju€23.10
KIPP K0269.4121X30 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen 1.18 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RYF 3DFL1 K0269.4121x30Musta3.58 "Säädettävä kahvaMuovi4.29 "1.18 "Ulkoinen ketju€23.10
KIPP K0269.4121X35 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen 1.38 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RYG 3DFL2 K0269.4121x35Musta3.78 "Säädettävä kahvaMuovi4.29 "1.38 "Ulkoinen ketju€24.58
KIPP K0269.4121X40 Säädettävä kahva M12 Ulkoinen 1.57 4.29 Moderni muotoilu Ng | AC8RYH 3DFL3 K0269.4121x40Musta3.98 "Säädettävä kahvaMuovi4.29 "1.57 "Ulkoinen ketju€24.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0269.4121X50 säädettävä kahva M12 ulkoinen 1.99 4.29 moderni muotoilu Ng
€24.58 / yksikkö