Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU SCC-60 / SS Vetosalvan lukitsematon jousi ladattu | AE3END 5CRU6

LAMP SCC-60/SS vetosalpa Lukittamaton jousikuormitteinen

Varastossa
Tuote: AE3END Malli: SCC-60/SSRistiviite: 5CRU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirrä salpa
Syvyys5 / 8 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus1.75 "
Salvan tyyppiKevät kuormattu
LukitustyyppiLukitsematon
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
LAMPPU SCC-40 / SS Vetosalvan lukitsematon jousi ladattu | AE3ENC 5CRU5 SCC-40 / SS1 / 2 "1.5 "2.5 "€14.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP SCC-60/SS vetosalpa Lukittamaton jousikuormitteinen
€23.43 / yksikkö