Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU SCC-40 / SS Vetosalvan lukitsematon jousi ladattu | AE3ENC 5CRU5

LAMP SCC-40/SS vetosalpa Lukittamaton jousikuormitteinen

Varastossa
Tuote: AE3ENC Malli: SCC-40/SSRistiviite: 5CRU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirrä salpa
Syvyys1 / 2 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus1.5 "
Salvan tyyppiKevät kuormattu
LukitustyyppiLukitsematon
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
LAMPPU SCC-60 / SS Vetosalvan lukitsematon jousi ladattu | AE3END 5CRU6 SCC-60 / SS5 / 8 "1.75 "3.5 "€23.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP SCC-40/SS vetosalpa Lukittamaton jousikuormitteinen
€14.08 / yksikkö