Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU HG-BH60 Kaksitoiminen sarana ruostumaton teräs 180 asteen hitsaus | AE2AUV 4WDU9

LAMP HG-BH60 kaksitoiminen sarana ruostumatonta terästä 180 asteen hitsaus

Varastossa
Tuote: AE2AUV Malli: HG-BH60Ristiviite: 4WDU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksitoiminen sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriLuonnollinen
CornersPyöristetty
Ovilehden pituus2 33 / 64 "
Ovilehden leveys59 / 64 "
Suorittaa loppuunSatiini
Kehyksen lehden pituus2 33 / 64 "
Kehyksen lehden leveys59 / 64 "
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus2 23 / 64 "
Reiät lehtiä kohti5
Kantavuus5.7 paunaa / pari
MateriaaliRuostumaton teräs
SuuntautuminenVasen tai oikea käsi
Pin Dia.7 / 32 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys2 33 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP HG-BH60 kaksitoiminen sarana ruostumatonta terästä 180 asteen hitsaus
€47.88 / yksikkö