Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834154465 Porauskiillotuskoneen jatkokara | AD2LNM 3RB61

MERIT 08834154465 Kiillotuskoneen jatkokara

Varastossa
Tuote: AD2LNM Malli: 08834154465Ristiviite: 3RB61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorauskiillottimen jatketanko
Lentäjän pituus8"
Varsi Dia.1 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERIT 08834154463 Porauskiillottimen jatketanko | AD2LNK 3RB59 08834154463€6.23
MERIT 08834154186 Porauskiillotuslaitteen jatketanko | AD2LNL 3RB60 08834154186€9.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834154465 Kiillotuskoneen jatkokara
€10.92 / yksikkö