Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN ZR7440B-SC päätepistorasia 6 5/8 tuuman pituus 1 1/2 putken halkaisija | AE2ATD 4WDL2

ZURN ZR7440B-SC Ulostulon T-pää 6 5/8 tuumaa pituus 1 1/2 putken halkaisija

Varastossa
Tuote: AE2ATD Malli: ZR7440B-SCRistiviite: 4WDL2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätepussi, jossa on loppukappale
Väri / viimeistelykromi
YhteysLiukukappale
Mitata17
Pituus6.625 "
MateriaaliValettu messinki
Putki Dia.1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN ZR7440B-SC Ulostulon T-pää 6 5/8 tuumaa pituus 1 1/2 putken halkaisija
€47.47 / yksikkö